Beli merk alat perkakas terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Basic Workshop Tool Set (82pcs) adalah tool set mekanik merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 82 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama reparasi dan perawatan mesin dan berbagai benda kerja lainnya. Perkakas mekanik ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi dengan berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, kunci sok, gergaji dan kunci pas. Set perkakas mekanikal ini cocok digunakan pada usaha bengkel dan pabrik.Set Content: 1pc Machinist Hammer, 12pcs Combination Wrench, 26pcs Socket Sq1/2inch, 1pc Sliding T Bar Sq1/2inch, 12pcs Chisel and Punch, 9pcs Ballpoint Hex Key, 1pc Combination Plier, 5pcs Screwdriver (+), 5pcs Screwdriver (-), 1pc Rubber Two Wa y Screwdriver, 1pc Groove Joint Plier, 6pcs File with C hangeable Handle, 1pc Padlock, 1pc Toolbox 3 Step.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x200x195
  2. KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Electronic Tool Kit (16pcs) adalah Tool Set merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 16 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama Maintenance perangkat elektronik. Electronic Tool Set ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, solder, dan kikir. Set perkakas elektronik ini cocok digunakan pada usaha jasa reparasi barang elektronik dan pabrik.
    atribut:
    • Type: Electronic Tehnician Tool
    • Dimensions (mm): 350x190x50
  3. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  4. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  5. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  6. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  7. JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    Mulai

    Rp5.699.900

    JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    atribut:
    • Capacity (ft-lbs): 30-150
    • Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
  8. American Tool Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)
    atribut:
    • Length: 175mm (7 inch)
  9. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Gradated Design: Aluminium
  11. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  12. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  13. Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
  14. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
Daftar Harga merk alat perkakas terbaik Terbaru November 2026
KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)Rp5.199.900
KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)Rp1.499.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp649.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
JONNESWAY Micrometer Torque Wrench KitRp5.699.900
American Tool Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)